text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24540
24540.020.005
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X5
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M2
Lengte
5 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
5
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.020.005
EAN
8715492632449
UBB
950353128834
UNSPSC
31161504