text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X40

  1. Artikelnummer 56440.080.040
  2. EAN 8715492864093
  3. UBB 950353331370
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 40
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
ASME ≈B18.6.7M
DIN ≈963 A
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25