text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X8

  1. Artikelnummer 56440.060.008
  2. EAN 8715492863966
  3. UBB 950353540913
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 8
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN ≈963 A
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1