text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X25

  1. Artikelnummer 56440.050.025
  2. EAN 8715492863928
  3. UBB 950353330125
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 25
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
DIN ≈963 A
NF ≈E25-123
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 9.2
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80