text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24677
24677.020.005
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X5
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
4.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
5 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
15
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
1.2
L (mm)
5
P
0.4
Sleutel
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈14581
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
24677.020.005
EAN
8712423010949
UBB
500654338028
UNSPSC
31161504