text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24677
24677.016.003
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M1,6X3
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
4.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
3 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
Thread length (min.)
16
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
3
P
0.35
Sleutel
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈965
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
24677.016.003
EAN
8712423010895
UBB
500654337525
UNSPSC
31161504