text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
07450
07450.040.022
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
Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M4X22
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
08.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
22 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
b (min.)
14
d-D
M4
dk
8
k (max.)
2.3
L (mm)
22
P
0.7
Sleutel
20
α
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Artikelnummers
Artikelnummer
07450.040.022
EAN
8717077060838
UBB
500645109561