text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X50

  1. Artikelnummer 24677.060.050
  2. EAN 8717077072091
  3. UBB 500645214668
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 50
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN ≈965 A
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 11
k (max.) 3
P 1
Sleutel T30