text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X50

  1. Artikelnummer 24677.050.050
  2. EAN 8717077072084
  3. UBB 500645214585
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 50
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF ≈E25-119-1
DIN ≈965 A
ISO ≈14581
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 9.2
k (max.) 2.5
P 0.80
Sleutel T25