text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X5/8 ft

  1. Artikelnummer U51566.019.0062
  2. EAN 8717077394339
  3. UBB 500621339000
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Remarks
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen
Klasse CW / CW1
Diameter (Inch) #10
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Lengte (L) (Inch - ft) 5/8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM F879 304
Draadrichting Rechts
TPI 32
Draadsoort Unified National Fine
Info
  • ft = voldraad
ASME B18.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 0.411
H 0.127
J 1/8
LT (min.) 0.88
Gangen per Inch 32