text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1 #1-72X5/16 ft

  1. Artikelnummer U51566.007.0031
  2. EAN 8717077394247
  3. UBB 500621338192
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Remarks
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen
Klasse CW / CW1
Diameter (Inch) #1
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Lengte (L) (Inch - ft) 5/16
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM F879 304
Draadrichting Rechts
TPI 72
Draadsoort Unified National Fine
Info
  • ft = voldraad
ASME B18.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 0.168
H 0.054
J 0,050
LT (min.) 0.62
Gangen per Inch 72