text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
U07410
U07410.100.0600
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
Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank 1.-8X6 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F835
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1 Inch
Lengte
6 Inch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F835
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
ft = voldraad
De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Afmetingen
A
1.938
H
0.54
J
0.625
LT(min.)
2.5
Gangen per Inch
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U07410.100.0600
EAN
8717077367982
UBB
500621033173