text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank 1.-8X5 Inch

  1. Artikelnummer U07410.100.0500
  2. EAN 8717077367975
  3. UBB 500621033090
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
Remarks
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Diameter (Inch) 1 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Lengte (L) (Inch - ft) 5 Inch
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
TPI 8
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
ASME B18.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

A 1.938
H 0.54
J 5/8
LT (min.) 2.5
Gangen per Inch 8