text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verende borgpennen
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
Verende borgpennen
39660
39660.070.001
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
Verende borgpen Verenstaal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 7X40MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
Afmetingen
d1
7
d3(H11)
8
d4(max.)
32
D (mm)
7
Steeluitvoering
b
L1
40
L2
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
39660.070.001
EAN
8715492822871
UBB
950359116437
UNSPSC
31163204
Download extra informatie