text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M16

Artikelnummer 8S584856
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 32
Sleutelvierkant (mm) 9

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 32
Sleutelvierkant (mm) 9

Artikelnummers

Artikelnummer 8S584856
EAN 4022835383581
UBB 500691005309
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38358
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.