text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
U-beugels type B
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
Technische producten
U-beugels
U-beugels type B
17243
17243.160.240
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
U-Beugel type B Staal Elektrolytisch verzinkt M16X266X240X60
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
D (Inch)
8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
266 mm
D (Inch)
8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
60
d-D
M16
d
16
D (mm)
219
E
240
Voor leiding ø
8
L (mm)
266
L1
250
L2
140.5
L3
31
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17243.160.240
EAN
8712547004046
UBB
408373269138
UNSPSC
31161616