text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
U-beugels type B
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
Technische producten
U-beugels
U-beugels type B
17243
17243.120.126
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
U-Beugel type B Staal Elektrolytisch verzinkt M12X155X126X50
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
D (Inch)
4
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
155 mm
D (Inch)
4
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
50
d-D
M12
d
12
D (mm)
114
E
126
Voor leiding ø
4
L (mm)
155
L1
143
L2
86
L3
29
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17243.120.126
EAN
8712547004015
UBB
408373268890
UNSPSC
31161616