text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 150X4,0X22,23

  1. Artikelnummer 6N326107
  2. EAN 9003179133389
  3. UBB 500572178415
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 913338

De PREMIUM*** afbraamschijven speciaal ontwikkeld voor non-ferrometalen voorkomen het vollopen van de schijf waardoor deze minder snel verstopt raakt en bot wordt. De schijf toont een zeer hoge agressiviteit, zelfs bij een lage aandrukkracht.Dankzij het speciale recept en de specifieke productiemethode van TYROLIT worden zeer hoge afslijpwaarden gerealiseerd op non-ferrometalen. Deze afbraamschijf is verkrijgbaar in de stevige hardheidsklasse N voor het slijpen van vlakken en kanten, of in de zachtere en de goed snijdende hardheidsklasse L voor het slijpen van vlakken.

Constante prestatie Chemische zuiverheid Lagere kosten

Toepassing (metaal) Aluminium
Gatdiameter (mm) 22.2
Diameter (mm) 150
Korrel 36
Type PREMIUM***
Uitvoering (schuren) A