text.skipToContent text.skipToNavigation

Trillingdemper type SE Staal/natuur rubber Elektrolytisch verzinkt 75SE

  1. Artikelnummer 57805.000.075
  2. EAN 8715494203609
  3. UBB 500505379551
  4. UNSPSC 26101765

Prijs per 
-


Verpakking: 4
Alleen volledige verpakkingen
Type 75SE
Remarks
  • Specifieke kenmerken trillingdempers type SE:
  • Eenvoudig type waarbij de wrijving meestal voldoende is om het toestel te verhinderen te bewegen.
  • Toepasbaar voor elektromotoren, kantoormachines etc.
  • De bovenplaat is staal met een Suncorite Aqua 100 Black coating en het dempingsmateriaal is natuurrubber (NR) 50° Shore.
Materiaalsoort Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. SE
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

d1 8
d2 18
d3 55
h 15
Max. toelaatbare axiale belasting (N) 1470
t 3