text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
Meer dan 40 winkels
Grootste assortiment in Europa
Al meer dan 70 jaar specialist
Aanmelden
Registreer
Europa
België
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Duitsland
Italië
Overig
Overig
Overig
中国
Select Language :
Nederlands
Frans
Engels
Select Language :
Frans
Engels
Select Language :
Engels
Select Language :
Hongaars
Engels
Select Language :
Nederlands
Engels
Select Language :
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Select Language :
Pools
Engels
Select Language :
Portugees
Engels
Select Language :
Roemeens
Engels
Select Language :
Slowaaks
Engels
Select Language :
Spaans
Engels
Select Language :
Tsjechisch
Engels
Select Language :
Chinees
Select Language :
Duits
Engels
Select Language :
Italiaans
Engels
Nederlands / Nederlands
Europa
België
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Duitsland
Italië
Overig
Overig
Overig
中国
Select Language :
Nederlands
Frans
Engels
Select Language :
Frans
Engels
Select Language :
Engels
Select Language :
Hongaars
Engels
Select Language :
Nederlands
Engels
Select Language :
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Select Language :
Pools
Engels
Select Language :
Portugees
Engels
Select Language :
Roemeens
Engels
Select Language :
Slowaaks
Engels
Select Language :
Spaans
Engels
Select Language :
Tsjechisch
Engels
Select Language :
Chinees
Select Language :
Duits
Engels
Select Language :
Italiaans
Engels
Nederlands / Nederlands
Aanmelden
Registreer
Hide me
Producten
Menu
Bevestiging
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Hardware & systemen
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Gereedschap & MRO
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Borgringen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
home
...
Borgringen
U50462
U50462.019.0001
Tandveerring met open binnenvertanding, type A ASME B18.21.1 Fosforbrons C42500 #10
Artikelnummer
U50462.019.0001
EAN
8712423059511
UBB
500621493690
UNSPSC
31161801
Prijs per 
-
Incl. BTW
Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
-
+
Voeg toe
Afdrukken
Download PDF
Previous
Next
Specificaties
Voor nom. afm.
#10
Materiaalsoort
Fosforbrons
Materiaalsoort Technisch
C42500
Info
Andere soorten brons dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Standaarden
ASME
B18.21.1
Selecteer een andere maat
Specificaties
B (max.)
0.381
A (min.)
0.195
C (min.)
0,018