text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bestelling 27-02-2017
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
78185FIS
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
SX6X50R
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
78185FIS
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelen - De 4-voudige spreiding biedt een optimale krachtverdeling in het materiaal en biedt hoge belastbaarheid in massieve en holle bouwmaterialen. - De spreidingvrije plugkraag voorkomt het ontstaan van spreiddrukkrachten op het materiaaloppervlak tijdens het indraaien van de schroef. Dit voorkomt beschadiging aan pleister- en tegelwerk. - De uitstekende kraag voorkomt dat de plug in het boorgat wegglijdt en maakt daardoor een eenvoudige montage mogelijk. - Door de grotere verankeringsdiepte van de SX 6x50, 8x65 en10x80 is de plug bijzonder geschikt voor bevestiging in holle bouwmaterialen, cellenbeton en pleisterwerk.
Artikelnummers
Artikelnummer
78185FIS
EAN
4006209781852
UBB
500616775689
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
078175
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen