text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Vingerfrees 4 snijder DIN 844 Short Hardmetaal AlTiN 14,0MM

  1. Artikelnummer 3O051984
  2. EAN 5036140288188
  3. UBB 500650084220
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artikelnr fabrikant SWT1656614A

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Swiss Tech Vingerfrees 4 Snijder DIN 844 Kort Hardmetaal Q-Coat Afmetingen volgens DIN844. Center snijder. Volgens fabrieksstandaard. Snijdiameter: h10. Schachtdiameter: h6 Q-Coat coating is speciaal ontwikkeld om hardmetaal een extra te geven bij extreem verspanende condities. Materiaal tot 66HRC. Droog verspanen. Voor mal machines. Reduceert gebruik van koelmiddelen afval. Tot 100% laneger levensduur. Reduceert productiekosten. Een mulitlaags coating toepasbaar bij verspanen op grote snelheid en voeding. Excellente bescherming tegen oxidatie. High speed verspaning. oppervlakte hardheid 3300HV. Oppervlakte coefficient tov staal 0,25. Dikte coating 305um. Maximale werktemperatuur 850.

Spiraallengte 26
Aantal snijders 4
Schachtdiametertolerantie h6
Wijze van koeling External
Basismateriaal Hardmetaal
Materiaal kwaliteit Micrograin
Snijdiameter 14
Met centersnijder Centre cutting
Verlengde nek Standard Neck
Length type Short
Toepassing frees Slotting, Profiling, Semi-finishing, Finishing
Toepassing materiaal Carbon Steel,Alloy Steel,Hardened Steel,Cast Iron,Stainless Steel
Richting spiraal Right
Snijdiameter tolerantie h10
Aantal snijkanten 1
Freestype End Mill
Coating AlTiN
Snijrichting Rechtssnijdend
Groefprofiel Helical
Spiraalhoek 30
Totale lengte (mm) 85
Schachtafmeting 14
Schachttype Plain Round
DIN 844