text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Spiraalboor heavy duty DIN 338 Cobalt HSS Bright 7,20MM

  1. Artikelnummer 5S082765
  2. EAN 5036140191839
  3. UBB 500649823951
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artikelnr fabrikant SWT1250472A

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

Spiraalboor HSS-Co Heavy Duty. De toevoeging van 8% cobalt staat hogere toerentallen toe zonder de levenduur te verkorten en verhoogd de productiviteit. 28° spiraalhoek en 135° boorpunt. Geproduceerd volgens DIN 338 RN. Boorpunt volgens DIN 1412C.

Spiraallengte 69
Aantal snijders 2
Spiraal constructie Ground Flute
Aantal einden Single-ended
Schachtdiametertolerantie f11
Wijze van koeling External
Punthoek Split Point
Basismateriaal Cobalt HSS
Boor ø 7.20
Boorpunthoek 135
Coating Bright
Snijrichting Rechtssnijdend
Groefprofiel Spiral
Spiraalhoek 28
Spiraalhoek Normal Helix
Totale lengte (mm) 109
Schachtafmeting 7.20
Tolerantie boorgat ø h8
Norm boorpunthoek DIN1412C
DIN 338
BS 328