text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste Klant, U heeft wellicht een webshop mail ontvangen die niet voor U bestemd is. Onze excuses hiervoor.

Swiss Tech Spiraalboor DIN 338 HSS TiN (Tip) 9,80MM

  1. Artikelnummer 5U072777
  2. EAN 5036140268784
  3. UBB 500649895983
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artikelnr fabrikant SWT1255098A

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen

Spiraalboor HSS TiN Tipped - Metrisch Blank met een TiN coating op het werkdeel. Voor het boren in staal, gietijzer gelegeerd en ongelegeerd, grijs gietijzer, grafiet, en smeedbaar gietijzer. Boorpunt: 118°,spiraalhoek: normaal, kerndikte: standaard, tolerantie diameter: h8, tolerantie schacht:f11 Geproduceerd volgens BS 328, DIN 338.

Spiraallengte 87
Aantal snijders 2
Spiraal constructie Ground Flute
Aantal einden Single-ended
Schachtdiametertolerantie f11
Wijze van koeling External
Punthoek Thinned Chisel Edge
Basismateriaal HSS
Boor ø 9.80
Boorpunthoek 118
Coating TiN (Tip)
Snijrichting Rechtssnijdend
Groefprofiel Spiral
Spiraalhoek Normal Helix
Totale lengte (mm) 133
Schachtafmeting 9.8
Tolerantie boorgat ø h8
Norm boorpunthoek DIN1412A
DIN 338
BS 328