text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Spiebaanfrees 2 snijder DIN 327 Short Cobalt HSS TiCN 8,0MM

  1. Artikelnummer 3P100515
  2. EAN 5036140200982
  3. UBB 500649951323
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artikelnr fabrikant SWT1630138A

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Radiusfrees Kort 2 Snijder DIN 327 Cobalt HSS TiCN Afmetingen volgens DIN 327. Centersnijder. Clarkson (draad) schacht DIN 1835D. Snijdiameter: e8 Snijdiameter:h6 Verkrijgbaar in HSS-Co 8% ongecoat ( voor algemene machinale productie), HSS-Co 8% TiCN coating (verlengd levensduur en verbeterde oppervlakte finish) en HSS-Co 8% TiALN coating (hoge hittebestendigheid, reduceert wrijving en hogere oppervlakte hardheid.

Spiraallengte 11
Aantal snijders 2
Schachtdiametertolerantie h6
Wijze van koeling External
Basismateriaal Cobalt HSS
Materiaal kwaliteit M42
Snijdiameter 8
Met centersnijder Centre cutting
Verlengde nek Standard Neck
Length type Short
Toepassing frees Slotting, Profiling, Semi-finishing, Finishing
Toepassing materiaal Carbon Steel,Alloy Steel,Copper,Aluminium
Richting spiraal Right
Snijdiameter tolerantie e8
Aantal snijkanten 1
Freestype Slot Drill
Coating TiCN
Snijrichting Rechtssnijdend
Groefprofiel Helical
Spiraalhoek 30
Totale lengte (mm) 61
Schachtafmeting 10
Schachttype Weldon Flat
DIN 327, 1835B