text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste Klant, U heeft wellicht een webshop mail ontvangen die niet voor U bestemd is. Onze excuses hiervoor.

Swiss Tech Spiebaanfrees 2 snijder DIN 327 Short Cobalt HSS TiCN 15,0MM

  1. Artikelnummer 5S130012
  2. EAN 5036140331327
  3. UBB 500650033409
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artikelnr fabrikant SWT1632845A

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Spiebaanfrees Kort 2 Snijder DIN 327 Cobalt HSS TiCN gecoat Afmetingen volgens DIN 327. Centersnijder. Clarkson (draad) schacht volgens DIN 1835D. Snijdiameter: e8. Schachtdiameter: h6. Verkrijgbaar in HSS-Co 8% ongecoat ( voor algemene machinale productie), HSS-Co 8% TiCN coating (verlengd levensduur en verbeterde oppervlakte finish) en HSS-Co 8% TiALN coating (hoge hittebestendigheid, reduceert wrijving en hogere oppervlakte hardheid.

Spiraallengte 16
Basismateriaal Cobalt HSS
Materiaal kwaliteit M42
Snijdiameter 15
Length type Short
Coating TiCN
Totale lengte (mm) 73
Schachtafmeting 16
Schachttype Threaded