text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Studbolts
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
Studbolts
22060
22060.120.075
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch BS ≈4882 Staal ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M12X75
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
Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193M - ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
75 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193M - ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
B
19
d-D
M12
L (mm)
75
M
12
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Artikelnummers
Artikelnummer
22060.120.075
EAN
8715492615756
UBB
950353054089
UNSPSC
31161619