text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch BS ≈4882 Staal ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M27X150

  1. Artikelnummer 22060.270.150
  2. EAN 8715492616715
  3. UBB 951353003589
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (d-D) M27
Lengte (L) (mm) 150
Remarks
  • Moerhoogte ’M’ wijkt af van BS 4882.
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193M - ASTM A194M
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 41
M 27
P 3