text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 1/2X105 (4.1/8)

  1. Artikelnummer PIMM5127105

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking PTFE BLUE
Diameter (Inch) 1/2
Lengte (L) (mm) 105
Lengte (L) (Inch - ft) 4.1/8
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASTM A320/A194
BS -
ASME -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties