text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Elektrolytisch verzinkt Gr.L7M - Gr.7M 3/4X170 (6.3/4)

  1. Artikelnummer PIMO1191170

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.L7M - Gr.7M
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (L) (mm) 170
Lengte (L) (Inch - ft) 6.3/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASTM A320/A194
BS -
ASME -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties