text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Blank Gr.L7M - Gr.7M 5/8X110 (4.1/4)

  1. Artikelnummer PIMO0158110

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.L7M - Gr.7M
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (L) (mm) 110
Lengte (L) (Inch - ft) 4.1/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
BS -
ASTM A320/A194
ASME -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties