text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A320/A194 Staal Blank Gr.L7M - Gr.7M 1.1/2X370 (14.1/2)

  1. Artikelnummer PIMO0381370

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.L7M - Gr.7M
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 1.1/2
Lengte (L) (mm) 370
Lengte (L) (Inch - ft) 14.1/2
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASME -
BS -
ASTM A320/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties