text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Zink-Nikkel Gr.B7M - Gr.2HM 1/2X75 (3)

  1. Artikelnummer PIMJ8127075

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Zink-Nikkel
Diameter (Inch) 1/2
Lengte (L) (mm) 75
Lengte (L) (Inch - ft) 3 Inch
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
BS -
ASTM A193/A194
ASME -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties