text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Zink gebichromatiseerd Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X270 (10.5/8)

  1. Artikelnummer PIMJ3349270

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Zink gebichromatiseerd
Diameter (Inch) 1.3/8
Lengte (L) (mm) 270
Lengte (L) (Inch - ft) 10.5/8
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
BS -
ASME -
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties