text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Zink gebichromatiseerd Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X205 (8.1/8)

  1. Artikelnummer PIMJ3285205

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Zink gebichromatiseerd
Diameter (Inch) 1.1/8
Lengte (L) (mm) 205
Lengte (L) (Inch - ft) 8.1/8
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASTM A193/A194
ASME -
BS -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties