text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, vanavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur vindt er onderhoud plaats aan onze Webshop. Gedurende deze periode zal de Webshop niet toegankelijk zijn. Wij danken u voor uw geduld.

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Thermisch verzinkt Gr.B7M - Gr.2HM 7/8X150 (6)

  1. Artikelnummer PIMJ4222150

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Diameter (Inch) 7/8
Lengte (L) (mm) 150
Lengte (L) (Inch - ft) 6 Inch
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASME -
BS -
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties