text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Thermisch verzinkt Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X190 (7.1/2)

  1. Artikelnummer PIMJ4191190

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (L) (mm) 190
Lengte (L) (Inch - ft) 7.1/2
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASTM A193/A194
ASME -
BS -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties