text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal/roestvaststaal (RVS) Blank Gr.B16 - Gr.8C 1.1/2X305 (12)

  1. Artikelnummer PIMKF381305

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B16 - Gr.8C
Materiaalsoort Staal/roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 1.1/2
Lengte (L) (mm) 305
Lengte (L) (Inch - ft) 12 Inch
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASTM A193/A194
BS -
ASME -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties