text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank Gr.B16 - Gr.7 3/4X130 (5.1/8)

  1. Artikelnummer PIMKE191130

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse Gr.B16 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 3/4
Lengte (L) (mm) 130
Lengte (L) (Inch - ft) 5.1/8
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASME -
ASTM A193/A194
BS -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties