text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Blank DUREHETE 1055 1.7729 1.1/8X200 (8)

  1. Artikelnummer PIMKK285200

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Klasse DUREHETE 1055 1.7729
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Diameter (Inch) 1.1/8
Lengte (L) (mm) 200
Lengte (L) (Inch - ft) 8 Inch
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
ASTM A193/A194
BS -
ASME -
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties