text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X145 (5.3/4)

  1. Artikelnummer 22325.254.146
  2. EAN 8715494416313
  3. UBB 500578910092
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1 Inch
Lengte (L) (mm) 145
Lengte (L) (Inch - ft) 5.3/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 1.5/8
M 25
Gangen per Inch 8