text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 2 Inch X385 (15.1/4)

  1. Artikelnummer 22330.508.387
  2. EAN 8715494425766
  3. UBB 500578963398
  4. UNSPSC 31161619
Diameter (Inch) 2 Inch
Lengte (L) (mm) 385
Lengte (L) (Inch - ft) 15.1/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse Gr.L7 - Gr.4
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
Info
  • Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt moeren in Grade 7 te gebruiken.
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 3.1/8
M 50
Gangen per Inch 8