text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 2.1/4X375 (14.3/4)

  1. Artikelnummer 22330.571.374
  2. EAN 8715494426190
  3. UBB 500578967688
  4. UNSPSC 31161619
Diameter (Inch) 2.1/4
Lengte (L) (mm) 375
Lengte (L) (Inch - ft) 14.3/4
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.L7 - Gr.4
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
Info
  • Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194 / A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt moeren in Grade 7 te gebruiken.
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 3.1/2
M 56
Gangen per Inch 8