text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X290 (11.3/8)

  1. Artikelnummer 22086.285.290
  2. EAN 8715494395397
  3. UBB 500578795741
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1.1/8
Lengte (L) (mm) 290
Lengte (L) (Inch - ft) 11.3/8
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 1.13/16
M 28.2
Gangen per Inch 8