text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X160 (6.1/4)

  1. Artikelnummer 22090.285.158
  2. EAN 8715492618375
  3. UBB 950353071562
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1.1/8
Lengte (L) (mm) 160
Lengte (L) (Inch - ft) 6.1/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 1.13/16
M 28.2
Gangen per Inch 8