text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X40 (1.1/2)

  1. Artikelnummer 22531.158.038
  2. EAN 8715494358682
  3. UBB 500578597824
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (L) (mm) 40
Lengte (L) (Inch - ft) 1.1/2
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 1.1/16
M 15.5
Gangen per Inch 11