text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 2.1/4X430 (17)

  1. Artikelnummer 22539.571.431
  2. EAN 8715494322157
  3. UBB 500578189606
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 2.1/4
Lengte (L) (mm) 430
Lengte (L) (Inch - ft) 17 Inch
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 3.1/2
M 56
Gangen per Inch 8