text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X235 (9.1/4)

  1. Artikelnummer 22529.158.234
  2. EAN 8715494353885
  3. UBB 500578421504
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 5/8
Lengte (L) (mm) 235
Lengte (L) (Inch - ft) 9.1/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 1.1/16
M 15.5
Gangen per Inch 11