text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X385 (15.1/4)

  1. Artikelnummer 22529.127.387
  2. EAN 8715494534147
  3. UBB 500627290538
  4. UNSPSC 31161619

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 1/2
Lengte (L) (mm) 385
Lengte (L) (Inch - ft) 15.1/4
Remarks
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 7/8
M 12.3
Gangen per Inch 13