text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stokeinden
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
Stokeinden
Stokeinden
17320
17320.060.070
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
Stokeind Staal Elektrolytisch verzinkt 73A M6X70
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.73A
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
M6
Lengte
70 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metric thread and wood screw thread
Info
Stokeinden met diameter M6 hebben een T-ster aandrijving maat T15.73A
Afmetingen
b1
30
b2
30
d-D
M6
d2
6
L (mm)
70
P
1
Sleutel
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17320.060.070
EAN
8712547016551
UBB
408366306533
UNSPSC
31161618